Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100054
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100054
EAN/GTIN:
     8713797027168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 90x120cm
GTIN:
8713797027168
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Masse (Gewicht):
9.711
Nettogewicht:
9711
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
Weiß
Farbe des Rahmens:
Silber
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Höhe der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
5
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Breite der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
382450
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Material der Vorderseite:
Email
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Paletten-Abmessung Volumen:
1755000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.