Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketroller 250 kg Tragkraft, Schaufel 450 x 595 mm, Lufträder, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948751
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     4017976017358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Bügelklappwagen
Paketroller - erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Ladefläche:
595 x 450 mm
Gesamthöhe:
1190 mm
Gesamtbreite:
595 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Bereifung:
Luft
Eigengewicht:
12,6 kg
Tragkraft:
250 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,50*
€ 269,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 269,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,78*
€ 269,29*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 234,92*
€ 275,72*
Lager 690
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,74*
€ 329,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.