| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945283 Herst.-Nr.: 4056107 EAN/GTIN: 8711000893753 |
| | |
|
| | |
| Good Origin steht für sorgfältig ausgewählte Rohkaffees aus ökologischem und nachhaltigem Anbau. Der zertifizierte Bio & Fairtrade Kaffee besteht aus 100 % Arabica Bohne. Der FAIRTRADE gehandelte Kaffee ist ausgezeichnet mit dem "EU Organic BIO Siegel" für ökologischen Anbau und fairen Handel mit den Bauern in den Anbauregionen. Auch die Verpackung und der Umkarton sind nachhaltig gestaltet. Inhalt: 1 Kilo pro Packung. Ausführung: Filterkaffee gemahlen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Good Origin | 100 % Arabica Bohne | Packungsinhalt: | 1.000 g | gemahlen: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | "EU Organic BIO Siegel" für ökologischen Anbau und fairen Handel mit den Bauern in den Anbauregionen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,68* | € 26,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,64* | € 26,72* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 25,95* | € 34,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,64* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 25,95* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|