Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber FriXion Colors, radierbare Tinte, 2.5mm (M), pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-937515016
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4144009 SW-FC-P
EAN/GTIN:
     4902505423673
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Innovativer, radierbarer Premium-Fasermaler FriXion Colors. Ideal geeignet zum Kolorieren, Scribbeln, Skizzieren und Malen. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Gemalte weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 verschiedenen Farben. Formstabile Spitze für verbesserte Druckfähigkeit beim Ausmalen und bei Detailskizzen, ohne Ausfransen der Faserspitze. CE-zertifiziert. Spitzengröße: 2,5 mm (M). Strichbreite: ca. 0,63 mm. Kappenfarbe = Malfarbe. Malfarbe: Pink. Nicht dokumentenecht.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, pilot fasermaler, fasermaler, fasermaler 0,4mm, Filzstifte, -schreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,22*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,30*
1
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 2,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.