Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO4144009 Herst.-Nr.: 4144009 EAN/GTIN: 4902505423673 |
| |
|
| | |
| - Faserstift FriXion Colors
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: weiß
- Ausführung: formstabile Polyester Faserspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: thermosensitive Tinte, löschbar
- Wärme (ca. 60 Grad C) lässt das Gemalte verschwinden, Kälte (ca. - 10 Grad C) bringt den Umkehreffekt, das Gemalte kommt wieder
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: pink
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Wärme (ca. 60 Grad C) lässt das Gemalte verschwinden, Kälte (ca. - 10 Grad C) bringt den Umkehreffekt, das Gemalte kommt wieder | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosensitive Tinte | Clip vorhanden: | nein | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | pink | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, pilot fasermaler, fasermaler, fasermaler 0,4mm, 4144, Colors, Faserstift, Fineliner, Frixion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,22* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,83* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|