Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Wizzard steel blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932257370
Hersteller:
     WALKER ELITE 2.0
Herst.-Nr.:
     42125-370
EAN/GTIN:
     9002638227904
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
großes Zipphauptfach, mit Akkusteckfach, Rückenfach mit gepolstertem Laptopfach, offene Seitentaschen, vorderes Zippfach mit Organizerfunktion, reflektierende Elemente, ergonomisch geformte Schulterriemen, Gewicht 1,3kg, Volumen 34L
Weitere Informationen:
Serie:
Elite
Design:
steel blue
Material:
600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen
Breite:
32 cm
Höhe:
46 cm
Tiefe:
20 cm
Volumen:
32 Liter
Wasserabweisendes Material:
Ja
Reflektierende Elemente:
ja
Anzahl Fächer:
Großes Hauptfach mit Akku-Steckfach (Akku ist nicht inkludiert), Rückenfach mit gepolstertem Laptopfach (max. 15“), Mittleres Fach mit Organizer (Zipptasche, Schlüsselanhänger, Steckfach und Steckplätze für Stifte), Vortasche, Seitentaschen mit extra Getränkeflaschen-Halter
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
Ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
1,25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,74*
€ 75,70*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 65,22*
€ 83,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.