Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Wizzard neon splash


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932256373
Hersteller:
     WALKER COLLEGE 2.0
Herst.-Nr.:
     42128-373
EAN/GTIN:
     9002638228062
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
48x30x22cm, Zipphauptfach mit flexibler Innenaufteilung, Rückenfach mit gepolstertem Laptopfach, Mittlere Zippfach, Zippvorfach mit Organizerfunktion, offene Seitentaschen, Ergonomisch geformte Schulterriemen, reflektierende Elemente, Gewicht 1,1kg, Volumen 31L.
Weitere Informationen:
Serie:
College
Design:
neon splash
Material:
600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen
Breite:
30 cm
Höhe:
48 cm
Tiefe:
21 cm
Volumen:
30 Liter
Wasserabweisendes Material:
Ja
Reflektierende Elemente:
ja
Anzahl Fächer:
3 Zippfächer
Laptopkompatibel:
maximale Laptop Größe: 15 Zoll
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
980 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 52,11*
€ 68,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 55,44*
€ 72,56*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.