Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker College 2.0 Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker College 2.0 Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Walker College 2.0 Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792342
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42128-373
EAN/GTIN:
     9002638228062
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Durch seine futuristische Form und klare Linienführung zeichnet sich das neue Modell der Wizzard Serie aus. Als Besonderheit verfügt er über ein höhenverstellbares Tragesystem, welches sich der Ergonomie des Rückens individuell anpasst. Zusätzlich wird das Gewicht auf den Schultern, Rücken und Hüfte gleichmäßig verteilt. Für jeden Träger geeignet, der Wert auf Funktionalität legt und durch seinen Rucksack ein Statement setzen will. Das neue Wizzard Modell COLLEGE 2.0 ist sowohl perfekt für Schule oder Ausbildung als auch für die Freizeit geeignet. Mit einem minimierten Eigengewicht von nur 1100 Gramm und einem maximierten Volumen von 29 Litern setzt der College 2.0 Rucksack das Motto ,,schwer schleppen leicht gemacht‘‘ perfekt um! Der dunkle Stoff, auf dem ein leichtes Muster abgebildet ist, wird in einem modernen Kontrast zu einem Neon-gelben geometrischen Muster gesetzt, welches über den kompletten Rucksack verteilt ist. Mit vier Vorderfächern, einer Seitentasche und einer RFID-geschützten Rückentasche, vereint das Design des College 2.0 Rucksacks logische Organisation mit genialer Funktionalität. Das Hauptfach inkludiert ein gepolstertes Laptopfach, sowie eine flexible Innenaufteilung. Das mittlere Fach ist im klassischen Stil designt worden und enthält eine kleine Trennwand, die es ermöglicht Zettel oder Hefte organisiert aufzubewahren. Das Vorderfach ist im Vergleich dazu eher klein gehalten und dient zur Aufbewahrung wichtiger oder kleinerer Sachen. So können auch die kleinsten Utensilien griffbereit und sicher aufbewahrt werden. Deine Stifte kannst du in einem extra für sie designten Steckplatzsystem befestigen. Auch eine Zipp-netz-tasche, sowie ein zusätzliches Steckfach findest du dort. Außen haben wir selbstverständlich eine Tasche für deine Trinkflasche angebracht. Zur Vermeidung von Unfällen haben wir mehrere reflektierende Elemente ins Design eingebaut, um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu optimieren. Außerdem verfügt der College 2.0 Rucksack über ergonomisch geformte Schulterriemen, die zur Schonung der Wirbelsäule und der Haltung beitragen. Das wasserabweisende Material sorgt dafür, dass deine Sachen im Inneren des College 2.0 bei jedem Wetter geschützt sind. Wie der Name schon sagt, eignet sich die College Linie besonders für Schule und Universität. Dank des USB-Ladeanschluss, Akku-Steckfaches und gepolsterten Laptopfaches ist für die geordnete und sichere Verwahrung all deiner elektronischen Geräte gesorgt. Auch für die gerechte und logische Einordnung deiner nicht elektronischen Sachen ist gesorgt: die College Kollektion verfügt über diverse Organizer und extra Zipptaschen zum geordneten Verstauen. Natürlich haben wir auch an die Sicherheit von dir selbst gedacht: Eingebaute reflektierende Elemente bieten zusätzlichen Schutz im Straßenverkehr. Das Tragen deines College Rucksacks ist ebenso angenehm gestaltet. Einerseits hat er ein bloßes Eigengewicht von 1.100 Gramm, andererseits ist er mit verstellbaren Gurten, Kompressionsriemen und einer atmungsaktiven Rückenpolsterung mit Belüftungskammer ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1100 g
Volumen (l)
31 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Polyester
Stil
Urban
Färbung
Abbildung
Lineare Massendichte
1200 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Seitentasche
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
USB Anschluss
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Hüftgurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, laptop rucksack, Rucksack, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.