Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack Roll Top Ice Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932241330
Hersteller:
     WALKER CLASSIC
Herst.-Nr.:
     42263-330
EAN/GTIN:
     9002638234872
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
30cmx40-55cmx15cm, 20-23l, 560g, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (max. Laptop Größe 15 Zoll), mittleres Fach mit Handytasche, Vordertasche mit Zipp, 2 Seitentaschen für Getränkeflaschen, Tragegriff, Schlüsselanhänger, 1 Seitentasche für Getränkeflasche, seitlicher Eingriff zu Hauptfach
Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Design:
ice blue
Ausführung:
Roll Top
Material:
600D bis zu 1200D Polyester
Breite:
30 cm
Höhe:
40 - 55 cm
Tiefe:
15 cm
Volumen:
20 - 23 Liter
Wasserabweisendes Material:
ja
Reflektierende Elemente:
nein
Anzahl Fächer:
3 Zippfächer
Laptopkompatibel:
maximale Laptop Größe: 15 Zoll
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
560 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 35,73*
€ 48,33*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 37,25*
€ 50,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.