Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischorganizer Bambus braun incl. Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918583
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     61 1707
EAN/GTIN:
     4003801854311
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebe-Streifen
WEDO® Tischorganizer mit Klebefilm-Abroller, eins von vielen außergewöhnlichen Accessoires aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Die praktische Box besteht aus einem Stifteeinsatz für 6 Stifte, einem tiefen Sammelfach, einer Schublade sowie einem Klebefilm-Abroller. Lieferung inklusive Klebefilm. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Maße: ca. 10,3 x 10,3 x 11,7 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
braun
Breite:
10,3 cm
Höhe:
11,7 cm
Tiefe:
10,3 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
38
€ 5,49*
ab € 12,24*
€ 17,99*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 14,21*
€ 20,64*
€ 5,50*
ab € 13,52*
€ 20,64*
1 Tag
38
€ 4,99*
ab € 18,38*
€ 25,93*
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2113107
ab € 13,02*
Zubehör
WEDO
211407
ab € 6,15*
Zubehör
WEDO
061407
ab € 8,76*
Zubehör
WEDO
611007
ab € 13,38*
Zubehör
WEDO
611207
ab € 16,87*
Zubehör
WEDO
61 1307
ab € 10,57*
Zubehör
WEDO
611407
ab € 9,74*
Zubehör
WEDO
61 1807
ab € 11,48*
Zubehör
WEDO
61 307
ab € 9,97*
Zubehör
WEDO
61 507
ab € 10,51*
Zubehör
WEDO
61 807
ab € 13,28*
Zubehör
WEDO
61 907
ab € 8,51*
Zubehör
WEDO
61 707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.