Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer Holz Bambus br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leseständer Holz Bambus br
Leseständer Holz Bambus br
Leseständer Holz Bambus br
Leseständer Holz Bambus br
Artikel-Nr.:
     C1137-211407
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     211407
EAN/GTIN:
     4003801799452
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
WEDO Leseständer aus Bambus, vielseitig einsetzbar für Schule und Hobby. Bambus - ein schnell nachwachsender natürlicher Rohstoff - ist ein nahezu perfektes Material im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Darüber hinaus ist Bambus leicht und dennoch äußerst robust. Der Bambus-Leseständer ist mit vernickelten Metallbügeln ausgestattet. Die Schräglage lässt sich 3fach verstellen. Maße: ca. 21,8 x 17,0 x 3,4 cm (zusammengeklappt). Lieferung im attraktiven Karton mit Euroloch.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Bambus
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Leseständer
Befestigungsart/Montage:
Klappmechanik
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Bambus/Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit vernickeltem Metallbügel und dreifach verstellbarar Schräglage
höhenverstellbar:
Nein
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Fußplatte vorhanden:
Ja
Stellbügel vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Bambus
Art der Befestigung/Montage:
Klappmechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.