Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO611707 Herst.-Nr.: 611707 EAN/GTIN: 4003801854311 |
| |
|
| | |
| - Stiftablage, Utensilienablage Tischorganizer Bambus
- Anzahl der Fächer: 8 Fächer
- Werkstoff: Holz
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 103 x 117 x 103 mm
- Die praktische Box besteht aus einem Stifteeinsatz für 6 Stifte, einem tiefen Sammelfach, einer Schublade sowie einem Klebefilm-Abroller. Lieferung inklusive Klebefilm.
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die praktische Box besteht aus einem Stifteeinsatz für 6 Stifte, einem tiefen Sammelfach, einer Schublade sowie einem Klebefilm-Abroller. Lieferung inklusive Klebefilm. | Breite: | 103 mm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe: | 117 mm | Marke: | Wedo | Material: | Holz | Tiefe: | 103 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler holz, schreibtisch organizer, Butler, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,16* | € 17,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,55* | € 19,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,22* | € 19,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,18* | € 20,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 18,28* | € 25,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|