Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187589 Herst.-Nr.: 611707 07 BAMBUS EAN/GTIN: 4003801854311 |
| | |
|
| | |
| Der Wedo Tischorganizer Bambus Würfel ist ein Blickfang an Ihrem Arbeitsplatz und eignet sich mit seinem modernen, trendigen Design ebenso als edles Geschenk. Der Würfel besteht aus Bambus '“ ein ökologisches, natürliches Material, das ebenso robust wie langlebig ist. Er umfasst einen Stifteinsatz für sechs Stifte, ein tiefes Sammelfach, eine Schublade und einen Klebefilmabroller inklusive Klebefilm. Der Würfel ist sehr stabil und besitzt die Masse B 103 x T 103 x H 117 mm. Weitere Details:
- Aussergewöhnliches Schreibtisch-Accessoire
- Bambus als ökologisches, natürliches Material
- Modernes, trendiges Design
- Ausgestattet mit Stifteinsatz für 6 Stifte, einem tiefem Sammelfach, einer Schublade, mit Klebefilm-Abroller
- Lieferung: inklusive Klebefilm
- Sehr stabil
- Masse: B 103 x T 103 x H 117 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Bambus | Material: | Bambus | Höhe: | 117 mm | Tiefe: | 103 mm | Breite: | 103 mm | Anzahl Fächer: | 2 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler holz, schreibtisch organizer, 187589, 187589-SW81, Tischorganizer, Schreibtischorganisation, Organizer, Tisch-Organizer, Schreibtisch Organizer, Stiftebox, Bürobutler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,23* | € 17,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,49* | € 19,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,27* | € 19,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,28* | € 20,50* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,97* | € 31,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|