Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone schwarz Versatile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-916867
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8842A
EAN/GTIN:
     9120020774284
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
neue Tinte auf Pigmentbasis, für das Drucken auf porösem und nicht-porösem Glanzpapier, trocknet schnell und ermöglicht hohe Druckgeschwindigkeiten, Ink black

Kompatible Geräte:
Pitney Bowes:
DA 400; DA 50 S; DA 500; DA 55 S; DA 550; DA 70 S; DA 700; DA 75 S; DA 750; DA 80 F; DA 900; DA 95 F; DA 950; W 660; W 660 Series; W 661; W 680; W 700; W 770; W 790; W 800; W 800 Series; W 801; W 880; W 890; W 990; W 990 Series; W 991
Stielow:
5952; 5952 F; 5952 S; 5952 Series; 5953 F; 5953 L; 5953 LC; 5953 S; 5953 Series; 5954; 5954 S; 5955; 5955 S; 5955 Series; 5955 V; 5980; 5982; 5986; 5988; 5992; IJ 35; IJ 45; IJ 65; IJ 75; IJ 85; Portosprinter; Portosprinter 35; Portosprinter 45; Portostar
Secap:
22 K; 24 K; 24 KP SV; 26 K; 30 K; 9 K; 9 K-L; PrintStream; PrintStream I; PrintStream II; V 250; V 300
Rena:
DJP; Envelope Imager I; Envelope Imager II; Envelope Imager III; PS 1000; PS 2000; XPS 2000; XPS 80; XPS 90; DA 595; DA 608; DA 612; DA 612 S; DA 613; DA 615; DA 620
AstroJet:
1000; 1000 P; 1000 Series; 2600 P; 2600 Series; 2650 P; 2800; 2800 P; 2800 Series; 300 P; 3600; 3600 P; 3600 Series; 3800; 500 P; IB 9000; Imaging System II
Imagistics:
DA 400; DA 700; DA 900; DA 950; W 600; W 65 R; W 660; W 660 Series; W 661; W 700; W 77 R; W 770; W 790; W 800; W 880; W 890; W 891; W 990
Bryce:
11 K; 13 K; 22 K; 24 K; 24 K-P; 24 Kpsv; 26 K; 7 K-E; 9 K-L; 9 K-LC
Hasler:
IJ 65; IJ 75
Output Solutions:
Inkjet Carton Coding System HP 610 E; Inkjet Carton Coding System HP 620 E; Inkjet Carton Coding System HP 630 E
Ascom:
IJ 65; IJ 75; Intelipost 36; Intelipost 54
HP:
Addmaster IJ 1000; Thermal InkJet 2.5
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Pitney Bowes, Inkjet-Patrone für Pitney Bowes, Tintenstrahlpatrone für Pitney Bowes, Druckerpatrone für Rena, Inkjet-Patrone für Rena, Tintenstrahlpatrone für Rena, Druckerpatrone für Stielow, Inkjet-Patrone für Stielow, Tintenstrahlpatrone für Stielow, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone für pitney bowes
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 31,76*
11 Tage
1527
€ 5,87*
ab € 24,77*
€ 33,05*
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 24,90*
€ 33,52*
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 34,78*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 26,32*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
51645AE
ab € 47,44*
Ähnlich
HP
C6170A
ab € 24,31*
Ähnlich
Ampertec
51645A
ab € 30,81*
Ähnlich
HP
1816
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.