Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1967555
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6170A
EAN/GTIN:
     7613058005427
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit richtungsweisenden Entwicklungen bei Tintenstrahl-, Laser- und Nadeldruckern schafft Hewlett-Packard seit Jahren die Voraussetzungen für Druckergebnisse in Perfektion. Um immer das beste Druckergebnis aus der jeweiligen Technologie herauszuholen, entwickelt HP Verbrauchsmaterialien, die genau auf die unterschiedlichen Anwendungen abgestimmt sind. So gewährleistet der Einsatz von original HP Verbrauchsmaterialien die bestmögliche Druckqualität. Darüber hinaus sorgen HP Verbrauchsmaterialien für eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes.
HP - Blau - original - Tintenpatrone
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Blau
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Pitney Bowes, Inkjet-Patrone für Pitney Bowes, Tintenstrahlpatrone für Pitney Bowes, Druckerpatrone für Rena, Inkjet-Patrone für Rena, Tintenstrahlpatrone für Rena, Druckerpatrone für Stielow, Inkjet-Patrone für Stielow, Tintenstrahlpatrone für Stielow, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp blau, druckerpatrone für pitney bowes, druckerpatrone hp
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
51645AE
ab € 46,85*
Ähnlich
HP
C8842A
ab € 23,54*
Ähnlich
Ampertec
51645A
ab € 30,81*
Ähnlich
HP
1816
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.