Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigseife Scott Essential, 1L


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902577
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     5033848010035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Bei der Füllung handelt es sich um eine flüssige Waschlotion mit extra hochwertiger Rezeptur, die beim Verreiben in den Händen schnell einen vollen, weichen Schaum bildet, der nicht verläuft und das Entstehen unschöner Seifenflecken verhindert. Bereits bei der Entnahme aufgeschäumt, hilft die Kleenex Schaumseife 6340 außerdem, die Waschzeit zu verringern und Wasser zu sparen. So entsteht – mitsamt der Kostenerparnis – bei jedem Waschraumbesuch ein angenehmes Gefühl der Frische auf den Händen. Die für komfortable Handhygiene vorgesehene Seife erzielt mitca. 2500 Portionen je Flasche eine extrem hohe Ergiebigkeit. Im Lichte all dieser Eigenschaften erscheint eine Verwendung in den hauseigenen Waschräumen sinnvoll, um allen Mitarbeitern den gleichen Komfort zuteil werden zu lassen, bietet sich aber gleichermaßen für die Sanitärbereiche von Gästen und Geschäftskunden an, wo man mit Annehmlichkeiten aufwarten möchte.Weil es sich um eine Schaumseife, die an sich bereits über eine große Kapazität verfügen, handelt, bedeutet die 6340 den Luxus einer weichen, pflegenden Seife bei günstigeren Preisen. Die Kleenex Schaumseife luxuriös 6340 ist zum Nachfüllen folgender Spender von Kimberly-Clark geeignet:Universalspender 6948 Aquarius weiß, Universalspender 8973 Edelstahl,Kimberly-Clark Seifenspender 6983 Aqua weiß sowie die Modelle 6952, 6955, 6964, 6976, 8944, 6996, 6997 etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
normal - parfümiert
Farbe:
pink
Packungsinhalt:
1 Liter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 10,93*
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 10,99*
2 Tage
90
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 11,08*
1 Tag
704
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,19*
Lager 690
130
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 10,40*
€ 13,78*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,78*
€ 16,40
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Flasche
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,30*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 9,96*
Zubehör
Kimberly-Clark
8973
ab € 112,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.