Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Schaumseife 6340 parfümiert pink 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-449009432
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     5033848010035
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Schaumseife für effiziente Händehygiene. Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen für gründliches und hygienisches Händewaschen spart Zeit bei geringerem Wasserverbrauch. Zuverlässig und wartungsfreundlich. 2.500 Portionen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EssentialT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife EssentialT
Biozid-Produkt:
Nein
Verwendung für Produkt:
AquariusT Seifenspender 6948, 6955
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
170
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,02*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,99*
€ 11,04*
10 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 9,13667*
€ 11,39667*
2 Tage
564
6
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 10,04667*
€ 12,50667*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,24* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,29*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,15*
Zubehör
Kimberly-Clark
8973
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.