Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche Neodym, DIN A4 hoch, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897793002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1747 07
EAN/GTIN:
     4005546109060
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Magnettasche Neodym. Werkstoff: PP. Stärke: 0 mm. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: n.a.. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Produktverwendung: Gitterbox, Transportbehälter. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Größe Innenteil (B x H): 223 x 368 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
223 x 368 mm
Innenmaße (B x H):
A4 hoch
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
10 Stück
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,51*
€ 45,88*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,01*
€ 49,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,05*
€ 49,03*
1 Tag
14
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 41,85*
€ 50,83*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,20*
€ 51,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,88*
€ 54,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,65*
€ 53,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,51*
€ 44,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.