Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche magnetisch, A4 hoch, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897789002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1744 07
EAN/GTIN:
     4005546109039
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Kennzeichnungstasche magnetisch. Werkstoff: PP. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Außenformat (B x H): 223 x 313 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
223 x 313 mm
Innenmaße (B x H):
A4 hoch
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
50 Stück
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,90*
€ 119,38*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,57*
€ 124,38*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 127,86*
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 129,91*
9 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 111,43*
€ 131,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.