Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Coffee Point Bin, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897699038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3388 58
EAN/GTIN:
     4005546980591
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfallbehälter COFFEE POINT BIN. Ideal für Kleinabfälle wie Teebeutel oder Milch- und Kaffeekapseln. Der Tisch-Abfalleimer ist standfest und leicht zu reinigen. Der BIN kann direkt im COFFEE POINT CASE platziert werden. Werkstoff: hochwertiger Kunststoff, spülmaschinenfest. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
hochwertige Kunststoffqualität (ABS)
Breite:
79 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
49 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,05*
€ 8,92*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,13*
€ 9,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,24*
€ 5,50*
ab € 6,30*
€ 10,24*
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
338558
ab € 56,56*
Zubehör
Durable
338358
ab € 32,45*
Zubehör
Durable
338419
ab € 9,28*
Zubehör
Durable
338658
ab € 9,50*
Zubehör
Durable
338758
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.