Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896921 Herst.-Nr.: 4823 19 EAN/GTIN: 4005546403595 |
| |
|
| | |
| Türschild CRYSTAL SIGN. Werkstoff: hochwertiges Acrylglas. Mit kristallklaren an den Kanten polierten Acrylplatten und semi-transluzenter Folie, Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: mit beiliegendem Montageset. Größe (B x H): 210 x 148 mm. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 210 x 148 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, tischaufsteller a4, einsteckschilder türschild, tischschilder durable, Türbeschriftung, Lagerbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Beschriftungsschild, Türschild, Acrylschild, Facility, DURABLE 4823, 4823 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,50* | € 24,34* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,26* | € 25,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 18,48* | € 25,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,88* | € 25,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 18,64* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|