Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-892216 Herst.-Nr.: 8406 EAN/GTIN: 0073228000169 |
| |
|
| | |
| Ersatzradierer für Feinminenstifte 0,5 mm. Verwendung für Produkt: Cross Drehbleistift mit Minenmagazin 8405. Werkstoff: Gummi. Farbe: grau. Produktverwendung: zum Entfernen von Bleistift auf Papier. Verwendung für Zeichnungsträger: Cross Drehbleistift mit Minenmagazin 8405. Durchmesser: 5 mm. Länge: 74 mm. Länge der Radiermine: 12 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 5 Stück auf Blisterkarte. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 3,07* | € 4,16* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,23* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,614* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|