Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-877720021 Herst.-Nr.: BL80-VX EAN/GTIN: 0884851017208 |
| | |
|
| | |
| Gel-Tintenroller Liquid EnerGel BL80. Enthält original EnerGel-Tinte, besonders weich schreibend, schnell trocknend. Mit Druckmechanik, gummierter Griffzone und Metallclip. Nachfüllbar mit LR10. Strichstärke: 0,5mm. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | violett | Strichstärke: | 0,5 mm | dokumentenecht: | nein | Mine auswechselbar: | ja | Typbezeichnung der Mine: | LR10 | Ausführung: | Druckmechanik mit Metall-Clip | Ausführung der Griffzone: | Gummierung in Schreibfarbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller pentel 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Rollerballs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,30* | € 2,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,57* | € 2,84* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,57* | € 3,94* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,70* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|