Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquid Gel-Tintenroller EnerGel BL80 Pentel® BL80-VX, Strichstärke 0.5mm, LR10, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038427
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL80-VX
EAN/GTIN:
     0884851017208
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
EnerGel Tintenroller mit Druckmechanik. Mit original EnerGel-Tinte, sanft schreibend, schnell trocknend und für Linkshänder geeignet. Gummierte Griffzone. Nachfüllbar mit LR10. Aus mind. 54 % recyceltem Material (ohne Mine, Tinte).
Schaftfarbe silber/violett, Mine auswechselbar ja, Tinte/Tusche schnelltrocknende EnerGel-Tinte, schnelltrocknend ja, Mechanik Druckmechanik
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
violett
Strichstärke (mm):
0.5
Schaftfarbe:
silber/violett
Typenbezeichnung Mine:
LR10
Mine auswechselbar:
ja
Tinte/Tusche:
schnelltrocknende EnerGel-Tinte
schnelltrocknend:
ja
Mechanik:
Druckmechanik
Material Clip:
PC
Schaftmaterial:
PC
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller pentel 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Liquid Gel-Tintenroller EnerGel BL80, Free-Gel-Tintenroller, Gel-Tintenroller, Liquid-Gel-Tintenroller, Liquid-Gelkugelschreiber, Liquid-Gelroller, Liquid-Gelschreiber, Liquid-Rollerball, Rollerball (Gel), Rollerballs, Schreibgerät, Schreibgerät (Gelschreiber), Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber), Schreibgeräte, Tintenkugelschreiber (Gel), Tintenroller (Gel)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 2,41*
1 Tag
25
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,57*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,85*
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,95*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.