Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-41656-17 Herst.-Nr.: BL80-VX EAN/GTIN: 0884851017208 |
| |
|
| | |
| Kombination Druckkugelschreiber & Tintenroller mit superweichem Schreibgefühl - Aus mindestens 50 % recyceltem Material
- Spitze aus Metall mit Metallkugel
- Wasserfeste und lichtechte Tinte
- Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster und Clip
- Ersatzmine: Pentel EnerGelmine LR10
- Strichstärke: 0,5 mm
- Kugeldurchmesser: 1,0 mm
- Schreibfarbe: violett
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller pentel 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Gelstift; Ink Ball; Kuli-Füller; Patronenroller; Rollerball; Tinten-Kugelschreiber; Tintenkugelschreiber; Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,30* | € 2,40* | | | | Lager 52NSZ | | | | | | € 4,95* | ab € 1,39* | € 2,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,57* | € 2,84* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,57* | € 3,94* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,69* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|