Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Black Peps, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-859275
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M850024
EAN/GTIN:
     3154148500247
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift BLACK'PEPS. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Aus FSC-zertifiziertem Pappel-Holz mit hochwertigem, bruchfester Grafitmine, Minendurchmesser: 2,2 mm, leicht zu spitzen, bildet keinen Splitter, Bleistiftkopf in Härtegradfarbe markiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: Naturholz. · Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Härtegrad:
B
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Schaftfarbe:
schwarz/orange
Länge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift dreieckig, maped bleistift, bleistift ohne radierer, Zeichenstifte, Schulbleistift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2004
1
€ 5,49*
ab € 0,19*
€ 0,34*
12
€ 5,50*
ab € 0,143*
€ 0,343*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,37*
1 Tag
2004
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,67*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
850022
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.