| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853601 Herst.-Nr.: KF18799 EAN/GTIN: 5705831187993 |
| |
|
| | |
| Kompatibel mit Brother TZE-251, TZE251 TZ251, weißes Band, schwarze Schrift, Bandbreite 24mm, Bandlänge 8m. Kompatible Schriftbandkassetten für Brother P-Touch Beschriftungsgeräte aus laminiertem Kunststoff für langlebige Beschriftungen. Die Bänder sind kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig mit starker Klebung. Diese eignen sich perfekt für den Innen- und Außenbereich. 1 ST in Kartonschachtel. Weitere Informationen: | | Breite: | 24 mm | Bandlänge: | 8 m | Bandfarbe: | weiß | Schriftfarbe: | schwarz | Ausführung: | kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 24mm x 8m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,90* | € 10,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,93* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|