|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-853600 Herst.-Nr.: KF18798 EAN/GTIN: 5705831187986 |
| |
|
|  |  |
 | Kompatibel mit Brother TZE-241, TZE241 TZ241, weißes Band, schwarze Schrift, Bandbreite 18mm, Bandlänge 8m. Kompatible Schriftbandkassetten für Brother P-Touch Beschriftungsgeräte aus laminiertem Kunststoff für langlebige Beschriftungen. Die Bänder sind kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig mit starker Klebung. Diese eignen sich perfekt für den Innen- und Außenbereich. 1 ST in Kartonschachtel. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 18 mm | Bandlänge: | 8 m | Bandfarbe: | weiß | Schriftfarbe: | schwarz | Ausführung: | kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband brother, Schriftbänder, Q-Connect, Connect, KF18798, P-Touch, Bänder, Brother, 18mm, 8lfm, schwarz auf weiß, TZE241, Schriftfarbe schwarz, Bandfarbe weiß, kompatibles Schriftband für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder, Ersatzkassetten, Nachfüllkassetten, kompatibel, TZe-241 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 3,56* | € 5,90* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,99* | ab € 4,77* | € 7,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|