Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband, 12mm x 8m, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853597
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF18797
EAN/GTIN:
     5705831187979
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Kompatibel mit Brother TZE-231, TZE231 TZ231, weißes Band, schwarze Schrift, Bandbreite 12mm, Bandlänge 8m. Kompatible Schriftbandkassetten für Brother P-Touch Beschriftungsgeräte aus laminiertem Kunststoff für langlebige Beschriftungen. Die Bänder sind kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig mit starker Klebung. Diese eignen sich perfekt für den Innen- und Außenbereich. 1 ST in Kartonschachtel.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bandlänge:
8 m
Bandfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
schwarz
Ausführung:
kratzfest, wischfest und wetterfest, temperaturbeständig, chemie- und UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,19*
€ 6,94*
Lager 690
2088
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 7,87*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.