Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-837502023 Herst.-Nr.: 131-0397 EAN/GTIN: 8717496332622 |
| |
|
| | |
| Geldscheinprüfer "Safescan 50". Schwarz UV Falschgeld Prüfgerät Kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen Starke 9W UV-Lampe (leicht austauschbare Lampe) Mit Reflektor für extra-starke UV-Licht Qualität Eignet sich für alle Währungen, Führerscheine, Identitätskarten und Kreditkarten Mit Warmstarttechnologie für 3-Mal längere Lebensdauer der Lampe (bis zu 10.000 Stunden) HxBxT in mm: 206 x 102 x 88 Gewicht: 515 gr Stromversorgung: AC 220V-240V CE zertifiziert. Weitere Informationen: | | Maße (H x B x T):: | 206 x 102 x 88 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknoten, Falschgeld, Geld, Zählgerät, Falschgeld-Detektor |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,21* | € 41,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,98* | € 43,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 33,85* | € 43,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 33,93* | € 43,79* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 45,26* | € 57,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|