Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESCAN Geldscheinprüfgerät 50 131-0397 UV Falschgelderkennung sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-178046400
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0397
EAN/GTIN:
     8717496332622
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen nicht nur die Echtheit von Banknoten prüfen wollen sondern auch die Echtheit von Kreditkarten und Ausweisen, dann ist der Safescan 50 Schwarz eine kompakte und kostengünstige Lösung. Mit Reflektor für extra-starke UV-Licht Qualität. Mit Warmstarttechnologie für 3-Mal längere Lebensdauer der Lampe. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
50
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldscheinprüfgerät 50
Verwendung für Währung:
universell
Produktverwendung:
Banknoten, Kreditkarten, Pässe, Ausweise
Maße:
206 x 88 x 102 mm (B x H x T)
Ausführung der Lampe:
9W/UV
Lampe auswechselbar:
Ja
Kapazität automatischer Banknoteneinzug:
1 Banknote
Ausführung der Echtheitsprüfung:
UV
Alarmfunktion vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
Netzbetrieb
Netzspannung:
220-240 V
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Euro Netzteil mit EUR Netzstecker
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,51 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,02*
€ 41,35*
Lager 1682
35
€ 5,95*
ab € 33,83*
€ 43,59*
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 34,02*
€ 43,60*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 34,03*
€ 43,76*
€ 4,30*
ab € 36,03*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
131-0411
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.