Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz "Schmetterlinge", 70 g/qm, 92 x 92 x 92 mm, weiß, 900 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802742478
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46478
EAN/GTIN:
     4002871464789
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Notizklotz "Schmetterlinge", 70 g/qm, 92 x 92 x 92 mm. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: Naturpapier. Größe (B x H x T): 92 x 92 x 92 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 900 Blatt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Schmetterlinge
Anzahl der Blätter:
900 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Breite:
92 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,76*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 2,84*
€ 4,77*
1
€ 7,95*
ab € 3,19*
€ 5,51*
8 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,53*
Lager 690
35
1
€ 5,49*
ab € 3,47*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46545
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.