Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Zettelbox Schmetterlinge 46478 92x92x92mm 900Blatt 70g weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111110500
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     46478
EAN/GTIN:
     4002871464789
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
RNK Verlag Zettelbox 9,2 x 9,2 x 9,2 cm (B x H x T) 9 x 9 cm (B x H) 900 Bl. gefüllt Karton
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelbox
Maße:
9,2 x 9,2 x 9,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm (B x H)
max. Anzahl der Blätter:
900 Bl.
gefüllt:
Ja
Grammatur:
70 g/m²
Farbe des Papiers:
weiß
Werkstoff:
Karton
Motiv:
Schmetterlinge
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, rnk notizzettel, notizzettel, Notiz, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizpapierspender, Notizzettelboxen, Notizzettelkasten, Notizzettelkästen, Zettel, Zettelboxen, Zettelkästen, Zettelklötze, Zettelspender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
85
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,74*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 2,85*
€ 4,76*
1
€ 7,95*
ab € 3,21*
€ 5,53*
9 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,35*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46545
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.