Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz "Schmetterlinge", (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizklotz "Schmetterlinge", (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
Notizklotz "Schmetterlinge", (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
Notizklotz "Schmetterlinge", (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
Notizklotz "Schmetterlinge", (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     6TWRP-46478
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46478
EAN/GTIN:
     4002871464789
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock

Notizklotz, 9 x 9 cm, weiß, Motiv "Schmetterlinge" ca. 900 Blatt, 70 g/m2

Der hochwertige Notizklotz besteht aus einer stabilen, innen und außen bedruckten Kartonbox, gefüllt mit ca. 900 weißen Notizzetteln im Format 9 x 9 cm, 70 g/m2. Außenmaße der Kartonbox: ca. (BxHxT) 92 x 92 x 92 mm.

Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC 1
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, rnk notizzettel, notizzettel, notieren, zettelblock, zettelklotz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,74*
Lager 6TWRP
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 2,85*
€ 4,76*
1
€ 7,95*
ab € 3,21*
€ 5,53*
9 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,35*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6TWRP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6TWRP
Versand: Lager 6TWRP
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,49*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6TWRP
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46545
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.