Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz "Leuchtturm", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizklotz "Leuchtturm", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
Notizklotz "Leuchtturm", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
Notizklotz "Leuchtturm", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
Notizklotz "Leuchtturm", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm, 900 Blatt, 70 g/m², weiß
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     CCHJM-46545
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46545
EAN/GTIN:
     4002871465458
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock

Notizklotz, 9 x 9 cm, weiß, Motiv "Leuchtturm" ca. 900 Blatt, 70 g/m2

Der hochwertige Notizklotz besteht aus einer stabilen, innen und außen bedruckten Kartonbox, gefüllt mit ca. 900 weißen Notizzetteln im Format 9 x 9 cm, 70 g/m2. Außenmaße der Kartonbox: ca. (BxHxT) 92 x 92 x 92 mm.

RNK 46545 - Notizklotz Leuchtturm mit 900 Blatt, 92 x 92 x 92 mm, 1 Stück

Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC 1
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, rnk notizzettel, notizzettel, notieren, zettelblock, zettelklotz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46818
ab € 2,87*
Sonstiges
RNK-Verlag
46800
ab € 2,85*
Sonstiges
RNK-Verlag
46817
ab € 2,86*
Sonstiges
RNK-Verlag
46546
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.