Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox CROCO DIN A8 quer, Lernkartei mit 100 Karten, transluzent-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785071229
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-663
EAN/GTIN:
     4012473998384
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox CROCO DIN A8 quer, für 500 Karten. Inkl. 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 9812), 5 variablen Stützplatten (Art.-Nr. 9028) und großem Beschriftungsschild. Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei. Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv. Auch als Aufbewahrungsbox für kleine Utensilien gut geeignet. Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert. Zubehör optional: Register A-Z (Art.-Nr. 988). Fassungsvermögen: 500 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A8 quer. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 97 x 191 x 67 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Unterteils: transluzent-pink. Farbe des Deckels: transluzent-klar.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink-transluzent
Größe (B x H x T):
97 x 67 x 191 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Inhalt:
100 linierten Karteikarten, 5 variabler Stützplatten und großem Beschriftungsschild
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a8, lernkartei, lernkartei a8, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge, Croco
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,80*
€ 10,28*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 10,30*
Lager 690
357
1
€ 5,49*
ab € 6,92*
€ 10,45*
1
€ 7,95*
ab € 6,96*
€ 10,86*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 8,10*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,77*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,45*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,86*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,09*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,63*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,75*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.