Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteikasten CROCO 998-663 DIN A8 PP pink transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-141016036
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-663
EAN/GTIN:
     4012473998384
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert, mit automatischer Verriegelung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CROCO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteikasten CROCO
Maße:
9,7 x 6,7 x 19,1 cm (B x H x T)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A8 quer
max. Anzahl der Karten:
500 Karten
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 100 gelben linierten Karten, 5 variabler Stützplatten, großes Beschriftungsschild
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
pink transluzent
Farbe des Deckels:
transparent
Anzahl der Stützplatten:
5 Stützplatten
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a8, lernkartei, lernkartei a8, Karteiablagen, Karteiboxen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikassetten, Karteikästen, Karteitrog, Karteitröge, Tischkarteikasten, Tischkarteikästen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,80*
€ 10,28*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 10,30*
1 Tag
357
1
€ 5,49*
ab € 6,92*
€ 10,45*
1
€ 7,95*
ab € 6,96*
€ 10,86*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 8,10*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,77*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,45*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,86*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,09*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,63*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,75*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.