Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-grau
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-grau
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-grau
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-grau
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-grau
Artikel-Nr.:
     C1192-9987-693
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9987-693
EAN/GTIN:
     4012473998728
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, für 2.200 Karten. Inkl. 8 variabler Stützplatten (Art.-Nr. 9038), A-Z Register (Art.-Nr. 9881 ) und großem Beschriftungsschild. Das ideale Pendant zur Lernkartei 2-6-19. Nach erfolgreichem Lernen kann hier das geballte Wissen archiviert werden. Mit sicherer Deckelverriegelung. Beim Öffnen verschwindet der individualisierbare Deckel unter der Archivbox. Mehrfach übereinander stapelbar. Fassungsvermögen: 2.200 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A8 quer. Außenmaße (B x T x H): 215 x 68 x 300 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Unterteils: transluzent-grau. Farbe des Deckels: transluzent-klar.
Weitere Informationen:
Höhe:
68
Artikelbezeichnung:
Archivbox CROCO-DUO
Farbe:
transluzent-grau
Tiefe:
300
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
max. Aufbewahrungsmenge:
2.200 Karten
Breite:
215
Verwendung für Papierformate:
DIN A8
Garantie gewährt:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.