| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-9811 Herst.-Nr.: 9811 EAN/GTIN: 4012473981010 |
| |
|
| | |
| Karteikarten für CROCO 2-6-19, DIN A8 quer. Karteikarton 190 g/m². Für mehr System beim Lernen! Inkl. 4 bunten Kreisen zum Ankreuzen für Lernerfolge mit Garantie. Chlorfrei gebleicht. Format der Karte: DIN A8 quer. Verpackt in Folie zu 100 Blatt. Material: Karteikarton 190 g/m². Farbe der Lineatur: grau. Farbe des Karteikartons: gelb. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Karteikarten für CROCO 2-6-19 | Farbe: | gelb | Werkstoff: | Karteikarton | Ausführung der Kopflinie: | keine | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Schreibgerät | Beschreibung der Besonderheiten: | Chlorfrei gebleicht | Farbe der Lineatur: | grau | Format der Karte: | DIN A8 quer | Ausführung der Lineatur: | fett | Flächenmasse des Papiers: | 190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |