Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775445024 Herst.-Nr.: 17950 09 EAN/GTIN: 4002390061681 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Stahl, lackiert. Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch oder an der Wand. Waage inkl. Netzteil (100-240 V/9V; Kabellänge 1,5m) und einer 9 V Blockbatterie. Wiegeteller aus Edelstahl, separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit, Abschaltautomatik im Batteriebetrieb, Automatische Nullstellung, Bedienpult: Geschlossene Bauform, Funktionen: On/Off, Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion, Umschaltbar kg/lb, große Wiegfläche 273 x 273 mm, geringe Bauhöhe 48 mm, Kabellänge Wiegeteller - Pult 2,2 m, Größe: Pult 181 x 38 x 91 mm, aus Aluminium Strangguss Profil. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 50 kg | Teilung: | 10 g | Farbe: | grau | Ausführung: | Netz- und Batteriebetrieb | Größe (B x H x T): | 181 x 38 x 91 mm (Pult) | Wiegefläche: | 273 x 273 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,88* | € 106,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,61* | € 116,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 98,33* | € 116,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,95* | € 126,47* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,81* | € 143,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|