Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULcargo mit separatem Bedienpult und Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Zählfunktion
Zeigt das Netzteil
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1795009
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1795009
EAN/GTIN:
     4002390061681
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage
Paketwaage MAULcargo mit separatem Bedienpult und Netzteil, Werkstoff: Gehäuse Metall, Teller Edelstahl. Separates Bedienpult. Umschaltbar kg/lb. Abschaltautomatik im Batteriebetrieb, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off, Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. Farbe: sonstige. Wiegebereich / -genauigkeit: 50000 g / 10 g. Tellergröße (Ø) oder (B x L): x 270 mm x 270 mm. Größe Waage (B x T x H): 180 mm x 90 mm x 38 mm. Energieversorgung: Netzanschluss vorhanden. Anschlusswert: k.A. W. Art der Hilfsenergie: 9V Blockbatterie u. Netzteil
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Separates Bedienpult. Umschaltbar kg/lb. Abschaltautomatik im Batteriebetrieb, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off, Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion
Breite:
180
Farbe:
sonstige
Höhe:
38
Tiefe:
90
Tragfähigkeit der Waage:
50000
Werkstoff:
Gehäuse Metall, Teller Edelstahl
Wiegegenauigkeit:
10
Breite der Waagschale:
270
Länge der Waagschale:
270
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Art der Hilfsenergie:
9V Blockbatterie u. Netzteil
Herstellerprodukttyp:
Bedienpult und Netzteil
Herstellerproduktbezeichnung:
Paketwaage MAULcargo mit separatem
Anschlusswert:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 87,85*
€ 105,65*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 115,72*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 97,99*
€ 115,73*
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 126,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,24*
€ 126,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.