Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775266023 Herst.-Nr.: 17125 90 EAN/GTIN: 4002390049924 |
| |
|
| | |
| Elektronische Paketwaage (Büro) MAULglobal. Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl. Art der Hilfenergie: Micro-Batterie, 2 x 1,5 V (AAA). Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff; Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage. Energiesparend. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Umschaltbar g/oz/lb. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Besonders flach. Tellergröße (?) oder (L x B): 322 x 320 mm. Tragfähigkeit der Waage: 25000 g. Wiegegenauigkeit: 20 g. Größe (B x H x T): 320 x 27 x 320 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 25 kg | Teilung: | 20 g | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Batteriebetrieb | Größe (B x H x T): | 320 x 27x 320 mm | Wiegefläche: | 322 x 320 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,91* | € 89,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 81,63* | € 100,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,93* | € 105,87* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,20* | € 105,87* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 88,97* | € 107,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 88,97* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|