Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage Maulglobal bis 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwaage Maulglobal bis 25kg
Paketwaage Maulglobal bis 25kg
Paketwaage Maulglobal bis 25kg
Paketwaage Maulglobal bis 25kg
Artikel-Nr.:
     467-MAUL1712590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1712590
EAN/GTIN:
     4002390049924
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Batteriebetrieb, energiesparend
  • Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage
  • Große LCD-Anzeige
  • Inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Umschaltbar kg/lb
  • Besonders flache Bauform
  • Größe 32,2 x 32,0 x 3,0 cm
  • Mindestlast 60 g
  • Tragkraft: 25 kg
  • Teilung: 20 g
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
2.6 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
30 mm
Marke:
Maul
Material:
Kunststoff
max. Traglast:
25 kg
Netzanschluß:
nein
Tiefe:
322 mm
Wiegegenauigkeit:
20 g
Weitere Suchbegriffe: paketwaage 150 kg / 20 g, 10555467, 17125, global, Lastenwaage, maul, Waage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 73,53*
€ 90,48*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 81,52*
€ 100,93*
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 106,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 106,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,07*
€ 107,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 81,52* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.