Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerpapier, A4, 2-fach, 60g/m², 1.000 Blatt, blanko, weiß/gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766077
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     33242
EAN/GTIN:
     4004360332425
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Selbstdurchschreibendes, 2faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das weiße Erstblatt hat eine Grammatur von 60 g/m², der Durchschlag ist gelb mit 57 g/m² und besitzt eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 1.000 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, EDV PAPIER, EDVPAPIER SIGEL ENDLOSPAPIER, COMP.PAPIER 12"X240MM A4, 33242, 063675, 10612658
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 103,02*
€ 137,83*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 147,21*
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 151,08*
20 Tage
10
€ 5,87*
ab € 132,84*
€ 169,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,21*
€ 175,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,24*
€ 170,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,67*
€ 159,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,86*
€ 145,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,17*
€ 135,86
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,11417* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.