Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DIN-Computerpapier, 305 mm (12") x 240 mm (A4 h), LP, Kopie gelb+AHL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel 33242
Sigel 33242
Sigel 33242 Detail 1
Sigel 33242 Detail 2
Sigel 33242 Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-33242
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     33242
EAN/GTIN:
     4004360332425
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Sigel Endlospapier 305 mm (12") x 240mm A4 Hoch, 1 selbstschreibe Durchschlag, weiß blanco, Durchschlag gelb 60/57g, beidseitig Längsperforation, mit Abheftlochung bei Kopie, 1000 Blatt

Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 305 mm (12") x 240 mm, blanko, 2fach, 60/57 g selbstdurchschreibende Qualität, mit Längsperforation. Kopie gelb mit Abheftlochung. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.000 Blatt
Format:
305mm (12") x 240mm A4 Hoch
Papiertyp:
2fach - 60/57g
Farbe:
weiß blanco, Kopie gelb
Perforation:
Längsperforation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 103,50*
€ 137,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 146,67*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 150,41*
20 Tage
10
€ 5,87*
ab € 132,63*
€ 167,97*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,41*
€ 178,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,59*
€ 173,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,72*
€ 162,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,52*
€ 148,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,26*
€ 139,54
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,11726* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.