Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistifte EASYgraph S Metallic Edition, 90er Kleindisplay


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762644890
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     327/90-3HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Kleindisplay. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in: je 22 ST Linkshänder (je 11 x silber, gold), 78 ST Rechtshänder (22 x silber, je 23 x gold, kupfer). Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für entspannte Handhaltung. Gelber und roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz. Material des Displays: Karton, Kunststoff. Größe (B x H x T): 96 x 250 x 148 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: rot/weiß.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,8303*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,85367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,7901*
€ 119,94022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,1504*
€ 116,79898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,6702*
€ 111,46754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,3999*
€ 104,00588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,8303*
€ 91,42806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.