Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762642016 Herst.-Nr.: 325/01-HB-6 EAN/GTIN: 4006381530576 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | HB | Minendurchmesser: | 2,2 mm | Schaftfarbe: | pink | Material: | Holz - aus nachhaltiger Waldwirtschaft | Ausführung: | Dreikantform | Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, zertifiziertem Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 0,63* | € 1,14* | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 0,61* | € 1,14* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,99* | ab € 0,76* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,72* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|