Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762593 Herst.-Nr.: 488/48-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inhalt: je 8 x 488/.. 32 ultramarineblau, 46 schwarz, je 4 x 36 smaragdgrün, 45 braun, 48 karminrot, 51 türkis, 56 rosa, 58 lila, 43 orange, 54 laubgrün, Filzschreiber STABILO® pointMax Display. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosarot, lila und je 8 ST ultramarinblau, schwarz. Ausführung der Sortimentszugabe: Testblock. Farbintensiver Filzschreiber mit speziell entwickelter, formstabiler Nylon-Spitze. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Material des Displays: Karton, Kunststoff. Größe (B x H x T): 283 x 250 x 148 mm. Farbe: rot/weiß. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 48 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,46* | € 42,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|