Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® pointMax Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosaro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzschreiber STABILO® pointMax Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosaro...
Filzschreiber STABILO® pointMax Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosaro...
Filzschreiber STABILO® pointMax Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosaro...
Artikel-Nr.:
     C1010-488/48-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/48-1
EAN/GTIN:
     4006381516075
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® pointMax Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. farbintensiver Filzschreiber mit speziell entwickelter, formstabiler Nylon-Spitze. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 48 ST, sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosarot, lila und je 8 ST ultramarinblau, schwarz. Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 283 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 48
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiver Filzschreiber mit speziell entwickelter, formstabiler Nylon-Spitze. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Tiefe:
148
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
rot/weiß
Material des Displays:
Kunststoff
Ausführung der Sortimentszugabe:
Testblock
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
48
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosarot, lila und je 8 ST ultramarinblau, schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointMax
Höhe:
250
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
Breite:
283
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointMax
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 10 Farben: je 4 ST smaragdgrün, laubgrün, braun, karmin, türkisblau, orange, rosarot, lila und je 8 ST ultramarinblau, schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.