Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762489011 Herst.-Nr.: 322/04-HB EAN/GTIN: 4006381494700 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: grün. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | HB | Stärke der Mine: | 3,15 mm | Schaftfarbe: | grün | Material: | Holz - aus nachhaltiger Waldwirtschaft | Ausführung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift für Schreibanfänger und Schüler ab 5 Jahren | Besonderheiten: | rutschfeste Griffmulden und Namensfeld |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,22* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,45* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,97* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|